特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE
厚さ(mm)0.17
サイズ(mm)255×20×0.17
医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-47
1箱
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR
長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード24-2557-00
医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-50
1箱
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
運動、作業による筋肉・関節の疲れと痛みの予防、冷房などによる冷え性の方には十分な保温効果があります。
お年寄りや若い方まで長時間使用しても疲れを感じさせない新しいサポーターです。
ソフトなフィット感が自然に血行を刺激しますので寒くなるほどその効果を発揮します。
帝人フロンティアエアロカプセル使用。
タイプリストバンド
適合部位手首
手首周り(cm)12~30
1個(2枚)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)20×183
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8
材質シリコンゴム
質量(g)40
医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-49
1箱
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-48
1箱
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-51
1箱
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。
左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。
色ブラック
サイズフリー
質量(g)70
トラスコ品番303-1501
適合部位手首用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。
材質シリコン
質量(g)84
縦(cm)40
厚さ(cm)0.8
横(cm)4.5
優れた吸汗&吸水性。
幅(mm)85
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
材質綿、スパン糸、ゴム糸
幅(mm)90
質量(g)約40
全長(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232
アズワン品番65-7241-84
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230
アズワン品番65-7242-45
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234
アズワン品番65-7243-09
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1265-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
被災時のこどものために考えられた非常持出セット。かわいいデザインの持出袋と収納箱が特徴的です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード