カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • 掛け時計(1)
  • 測定用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「リズム時計」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂時計型 コードレス加湿器 ライト機能付 ブラウン/チャコール/ダークブラウン/ホワイト ライフオンプロダクツ砂時計型 コードレス加湿器 ライト機能付 ブラウン/チャコール/ダークブラウン/ホワイトライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付)質量(g)310消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 800(Type-C)電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100%バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAhタンク容量(mL)350充電時間(時間)4.5稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
リチウムデンチ リズムリチウムデンチリズム(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプCR8-LHC電圧(V)3使用推奨期限7年
リズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロック リズムリズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロックリズム
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)
仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。アズワン品番65-6910-28
LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマーLINKSY(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【機能】離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)リピート機能。時計表示/24時間表示ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約90アラーム最長:約60秒
トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラスSONIC(ソニック)[文具]
3,898税込4,288
1個
当日出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)主要材質主要材質=ABS機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB表示形式アナログ設定時間60分設置方法自立タイマー設定最大:60分サイズ(mm)192×102×51カウントダウン機能カウントダウン
掛け時計カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら