PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)13.2dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = T本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
関連キーワード