7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル 全長(mm)70.5 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 使用推奨期限5年
1パック(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh)920 電圧(V)3.7 最大放電電流(A)5 保護回路有り 質量(g)22 対応機種E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm)14.5×50 RoHS指令(10物質対応)対応 本数1本
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

●14500リチウムイオン充電池です●電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
質量(g)19 規格名称(Li-ion):14500 対応機種E05、i05、I331、E348 寸法(Φ×mm)14×58 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)750
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有 バッテリー容量(mAh)4800 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)21.6×76.1 質量(g)72.3 対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】17.76Wh 本数1本
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ライティンゲイルマイクロUSB 2本組
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック トラスコ品番312-7078 全長(mm)50 直径(Φmm)14.6 タイプ単3形 規格PSE適合 電圧(V)1.5 充電時間(時間)約4 使用推奨期限3年
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)