SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)920
電圧(V)3.7
最大放電電流(A)5
保護回路有り
質量(g)22
対応機種E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)14.5×50
RoHS指令(10物質対応)対応
本数1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)4800
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)21.6×76.1
質量(g)72.3
対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】17.76Wh
本数1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA
高さ(mm)最大:25.15
質量(g)8.9
構造セル:ボビン
公称電圧(V)3.6
本数1
動作温度-60℃~85℃
電流(mA)最大連続:35
最大外径(mm)14.55
アズワン品番67-9340-92
最大放電電流(A)0.1
公称容量(Ah)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード