4,597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプLCT 最高使用温度(℃)100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W)6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂 灰色 pH8 不揮発分0.66 密度1.2g/mL 外観灰色液状 粘度(mPa・s)33000 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リックスオトクイ5
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値) 熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リックスJIZAIシート
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105 伸び(%)781 引裂強度(kg/cm2)175 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)47
1枚ほか
3,388 税込3,727
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場は10分、冬場でも20分で固まり始めるため、広範囲の施工が短時間で可能で60分後には歩行が可能です。
仕様セメリッド-cw、【標準水量】1袋1kgあたり水160mL グレー 容量(kg)1 使用の目安1kgあたり約10×10×50mm アズワン品番3-9808-02 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。 コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
交換目安3ヶ月~6ヶ月
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 難燃性 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂 灰色 pH9 不揮発分0.7 密度1.3g/mL 外観灰色液状 粘度(mPa・s)20000 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
5,098 税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.3mm程度の微細なクラックに充填が可能です。
仕様セメリッド-cc-グレー、【標準水量】1袋500gあたり水150mL グレー 容量(g)500 使用の目安1kgあたり約40m(幅0.3mm、深さ30mmのクラックの場合) アズワン品番3-9808-01 危険物の類別非危険物
1袋(500g)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に 種類ジャバラカートリッジ 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。
アズワン品番3-9807-01 危険物の類別非危険物
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番114-2085 セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg)5 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14 アズワン品番64-8666-24 出力荷重(kN)98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

メタリックスプレー アサヒペン 動画あり
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。 主な用途屋内外の鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 種別油性 塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)タフリックス MP
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。 各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 滴点(℃)250以上 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(380g×20本)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 材質炭素鋼(SK-3) 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など 焼入硬度HRC57
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険物の類別第四類 危険物の数量0.045L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)タフリックスRB
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃)-20~175 外観黄色バター状 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーヨン不織布の強度に拭き心地の良さを追加したおしぼり。
シートサイズ(mm)180×230 材質レーヨン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
399 税込439
当日出荷

約200mL~270mLのカップに対応(※目安)。 お使いの紙コップなどに合わせてお使いいただけます。
材質スチロール樹脂 適合(紙コップ)7オンス~9オンス 口径(Φmm)63 耐熱温度(℃)70 底径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
当日出荷

プランニング・オフィス ユニットメタリックスノーバースト
大きな雪の結晶でお客様の視線をキャッチ! 冬デコレーションの「吊り物 他」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
材質PVC タイプ両面 、上部ひも付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×35×8
1個
859 税込945
6日以内出荷

ストリックスデザイン未晒しおしぼり
自然な風合いの未晒しタイプ。日本製の紙おしぼりです。拭き心地の良いエンボス加工。
材質
1パック(100枚)
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リックスフリクトル2
フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グレイグリーン 幅(cm)30 分類アイビー 高さ(cm)80 葉(cm)3~6
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷


スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。
仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付 材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種セダン車 材質(ロープ)ビニロンロープ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曇りにくく生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適な袋です。
質量(g/枚)2.7
1パック(200枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
欠品中

灰色 pH9 主成分アクリル樹脂 不揮発分0.7 密度1.3g/mL 外観灰色液状 粘度(mPa・s)20000 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
44,980 税込49,478
13日以内出荷

共栄プラスチックジャンボクリックス ボードタイプ
エコ商品
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。 大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様透明3連結 クリア タイプボードタイプ 材質(レバー部)PC 材質(ジョイント)POM 材質(クリップ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)50 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)