エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。
線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。
ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。
線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。
細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。
031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。
033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35
口ノズル径(mm)0.3
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
口径(Φmm)1.1
トラスコ品番810-5272
質量(g)505
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
口径(Φmm)0.6
トラスコ品番810-5274
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式ダブルアクション
アジャスターあり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15
パターン開き(mm)丸吹き
塗料噴出量(mL/min)少量
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.2
吹付距離(mm)100
塗料供給方式重力式
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22、17
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4139
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)186
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ
材質アルミ製
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0824
長さ(m)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0932
長さ(m)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0922
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ
筒径(Φmm)10
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0880
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9345
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9344
長さ(m)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000
適合SUS309・異母材
JIS規格YS309
AWS規格ER309該当
セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。
高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。
超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
危険物の類別非危険物
1缶(240g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4121
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)150
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
口径(Φmm)0.6
トラスコ品番810-5273
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。
書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料
線幅(mm)3.5
全長(mm)133.5
質量(g)10.1
タイプシングル
最大径(Φmm)12
線の太さ3.5mm
銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。
材質樹脂
軸径(Φmm)最大12.0
全長(mm)133.5
質量(g)10.1
インク水性顔料
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)50
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)約110
直径(Φmm)ペン約5.5
材質(本体)真鍮
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)シリコン
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約4.5
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
油性ボールペンリッチなアクロボールに小さな文字が濃く書ける0.3mm激細
方式ノック式
ボール径(Φmm)0.3
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約145
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください
使用電池専用充電池
電池リチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約2
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。
取付ネジ径(エアー)G1/8
付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。
材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック
質量(g)3
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)113×6
先端径(Φmm)6
材質(ペン先)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用
色透明
メーカー汎用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20mL
適合カラーNo無
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約145
色ブラック
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
使用電池専用充電池
電池リチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
アズワン品番64-9093-70
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、タッチペンなどにつけて疲れにくく持ちやすくなるグリップ!(直径8mm程度の筆記具につけられます。)
用途鉛筆補助
材質エラストマー
油性ボールペンなめらかだけで満足できない人のための、リッチなアクロボール
方式ノック式
ボール径(Φmm)0.5
油性ボールペンなめらかだけで満足できない人のための、リッチなアクロボール
方式ノック式
ボール径(Φmm)0.7
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用しています。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※液晶保護フィルムを使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりします。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
色々なところに”置きペン”して使いたいときにいつでも使用できる、便利な3本入りです。
ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ストラップ有無:×
材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
長さ(mm)120
色ブラック
対応機種各種スマートフォン・タブレット
ペン先長さ(mm)6
先端径(Φmm)8
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)約Φ10×160L
対応機種対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約150時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ