7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)18000 保護等級IP66相当 検出方式電磁誘導方式 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001 付属品ACアダプタ・ゴム足 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露) 電源専用ACアダプタNo.526688 量子化誤差±1カウント 出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替 入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6 表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大 保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露) 公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤) 公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ) ミツトヨ品番542-007
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)