86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途木、金属 標準使用量200m2/2L(1回あたり) 光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスレプラコート
新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。 素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。 リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。 リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
pH7.3 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア 成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・布など 塗り面積(m2)55(原液) 主な用途 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスダイヤマルチクリン
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。 リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。 洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。 pH7.7 成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水 形状液体 希釈倍率30~100倍 比重1.01 臭気特異臭 外観緑色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つやげんソフト樹脂
洗剤で管理出来るリノリウム・リノタイルに塗布可能な半樹脂ワックス。 ラバータイル等のゴム素材の床材にもご使用頂けます。 汚れて来たら中性の床用洗剤で洗浄して頂くと落とす事が出来ます。
用途化学床材・リノリウム・ラバータイル・その他の床材用。 標準使用量約1700m2/18L
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ペンギンワックスニュートラルリムーバーα
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。 仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。 タイプ業務用 希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1個(3.78L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュー学校専用ワックス
ヘビーユーザーにおすすめ、大容量タイプ。落ち着いた光沢感。 化学床・木質の床に使える汎用的なワックスです。 シックスクール配慮品(厚生労働省指針値策定の13物質を使用しておりません)
用途樹脂塗装されたフローリング木床やビニル床シートなどの仕上材※ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除きます。材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してからご使用ください。 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質樹脂ワックス 標準使用量95m2/L・1710m2/缶
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)14 使用面積(m2/L)75
1個(14L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ペンギンワックスエクスプレス Type-A
優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で「今の時代」のフロア環境を守ります! 1.アルコールによる白化・溶解を軽減します! 2.クラス最高・最速の速乾性! 3.低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性!
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く) 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤 特性耐水 比重0.83g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木、床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
7,790 税込8,569
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

コアなファンを持つ玄人好みの製品。 落ち着きの有るしっとりとした艶が持ち味のつやげん樹脂のスタンダード製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1700m2/18L
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。CO2削減ワックス&コストダウン 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板 適合超重度(1日1万人以上):3日~1ヶ月おきに4層塗布、重度(1日5千人前後):2~4ヶ月おきに4層塗布、中度(1日千人前後):10ヶ月おきに4層塗布、軽度(数百人前後):1~2年前後に4層塗布(歩行頻度別、「レギュラーワックス」を塗布する期間(目安))
1ケース(1L×6本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 。塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 。コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 。同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1ケース(1L×6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

強力界面活性剤とイオンパワーの働きで、洗浄成分が素早く汚れに作用。頑固な汚れも素早く的確に除去します。
用途化学タイル床、テラゾー床、ドア、手すり,スイッチまわり、スチール製品など。(リノリウム・リノタイルを除く) 容量(L)18 希釈倍率20~150倍
1個(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高・最速の速乾性 冬場でも安心の優れた低温造膜性 速乾でも、塗り映えする高い光沢
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ペンギンワックスクリスタルクリア25
厚みのある透明なガラスのような光沢。 高い洗浄性で汚れを抱き込まない。 高濃度25%でも抜群の塗りやすさ。 硬質塗膜で優れた耐摩耗性。
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く) 仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮 タイプ業務用 標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

帯電防止剤配合の高濃度樹脂。 「高屈折型コア・シェルポリマー」の新技術で高光沢、高耐久を徹底的に追求。 静電気を嫌う現場に特にお勧めですが、定期清掃現場にも幅広くご使用頂いている、ムックシリーズのヒット製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

つやげん中性洗剤 18L
床用洗浄剤。高濃縮型無リン洗剤!。水性ワックスの表面洗浄やリノリウムなどのデリケート素材に使える発泡性洗剤。化学床材全般に使用可。
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-43
1缶
5,998 税込6,598
7日以内出荷

半樹脂ワックスの特長である除去性の良さに加え、さらに光沢と耐久力を樹脂ワックス並みにしました。リノリウム、リノタイルにも安心してお使いいただけます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

耐ブラックヒールマーク、耐スカッフマークを一番に重視した製品。 十分な光沢も持ち合わせた製品で、耐汚染性が求められる現場に特にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

光沢重視のSLシリーズ中1番の経済性製品。 塗り易さはピカイチで、光沢も十分出る不揮発分17%の製品。 リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さがアップしました!
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1600m2/18L
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

つやげんMAT樹脂 10L
つや消しタイプの樹脂ワックス。ウレタン樹脂配合。床は保護したいが艶は出したくない現場に適した製品。樹脂ワックス用剥離剤にて剥離できます。ウレタン樹脂も配合し耐久性も良好。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:10L アズワン品番65-9395-24
1缶
10,980 税込12,078
7日以内出荷

樹脂ワックス。密着が悪い床材にもビシッと密着!。特殊アクリルとウレタン樹脂を配合し、幅広い床材に対して密着性が良く乾燥時間も速い、環境にも配慮した製品。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-23
1缶
14,980 税込16,478
10日以内出荷

経済性を一番に重視した製品 現場のコストを抑えながら、光沢と耐久性を兼ね備えた製品。乾燥性も早く、塗りやすく作業性も良好。 化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)。 JFPA(日本フロアポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ユシロ化学工業ダブルインパクト
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つやげんリミテッド
耐アルコール性が抜群の抗菌剤配合の高光沢・高耐久樹脂仕上剤。 アルコールが垂れても白くなり難く、医療関係、美容室等にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1200m2/18L
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つやげんティアラ
ドライメンテナンス対応のウレタン樹脂配合高光沢、高耐久製品。 高速バフマシンで強靭な皮膜を形成し、長期間鏡のような濡れ艶を実現します。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1200m2/18L
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コストパフォーマンスを追求したバランスの良い製品。 光沢と耐久性を高い次元で両立した製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

つやげんE-シールド
透明感のある高光沢、高耐久樹脂仕上剤。 写像性に優れ、硬質で高耐久性の有る塗膜を形成します。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1400m2/18L
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つやげんSL-22樹脂
光沢を重視したSLシリーズ中一番人気の製品です。 高光沢で塗りやすく乾燥も速い! 特に定期清掃業者様にご使用頂いております。 リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さが更にアップしました。 不揮発分24%製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1400m2/18L
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つやげんSL-24樹脂
SLシリーズの頂点に位置する高光沢と塗りやすさ! 定期清掃現場にお勧めの光沢を重視したSLシリーズの頂点を誇る高光沢製品です。 不揮発分26%の高濃度ながら、モップの延びが良く作業性も良い製品。 リニューアルして光沢、耐汚染性、作業性が更に良くなりました。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つやげんプレミア
不揮発分27%の超高濃度、超高光沢製品。 高濃度樹脂の中では、乾燥が早く、塗り重ね性も良い超光沢の製品です。 驚きの超高光沢製品で塗布回数を減らして作業時間も短縮させます。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷