床用洗浄剤。高濃縮型無リン洗剤!。水性ワックスの表面洗浄やリノリウムなどのデリケート素材に使える発泡性洗剤。化学床材全般に使用可。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-43
1缶
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
増粘タイプの多目的中性洗浄剤。
水性ワックスの洗浄やリノリウム等デリケートな素材に対してお勧めの製品です。
希釈倍率原液~50倍
1缶(18L)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
油汚れ・作業衣等の洗浄剤。
部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
形状粉末
主成分無機アルカリ塩、界面活性剤
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。
毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄
pH11
液性強アルカリ性
色赤色
希釈倍率原液~50倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。
洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。
pH7.7
成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水
形状液体
希釈倍率30~100倍
比重1.01
臭気特異臭
外観緑色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。
成分界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール
リノリウム、ビニール、ラミネートフロアのディープクリーニング用に設計されたバイオテクノロジークリーナーです。頑固な汚れや油脂を分解し、素早くきれいに仕上げます。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ
仕様●ケースサイズ:255×230×230●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、コカミドプロピルベタイン、安全なバクテリア培養液、活性発酵エキス
アズワン品番65-9400-49
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。
リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。
素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。
仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。
タイプ業務用
希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。
ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。
疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥1,090
税込¥1,199
5日以内出荷
新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。
素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。
リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
pH7.3
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.2
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
半樹脂ワックスの特長である除去性の良さに加え、さらに光沢と耐久力を樹脂ワックス並みにしました。リノリウム、リノタイルにも安心してお使いいただけます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
リノリウムやビニールの床表面の美観を復元させ、表面を保護し、床を長持ちさせます。低VOCの床用保護剤です。使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ3に使用します。
仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、植物油エマルジョン
アズワン品番65-9400-54
1箱(2本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
つや消しタイプの樹脂ワックス。ウレタン樹脂配合。床は保護したいが艶は出したくない現場に適した製品。樹脂ワックス用剥離剤にて剥離できます。ウレタン樹脂も配合し耐久性も良好。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:10L
アズワン品番65-9395-24
1缶
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。
平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。
反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用
使用面積(m2/L)75
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
耐ブラックヒールマーク、耐スカッフマークを一番に重視した製品。
十分な光沢も持ち合わせた製品で、耐汚染性が求められる現場に特にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
光沢重視のSLシリーズ中1番の経済性製品。
塗り易さはピカイチで、光沢も十分出る不揮発分17%の製品。
リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さがアップしました!
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1600m2/18L
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
樹脂ワックス。密着が悪い床材にもビシッと密着!。特殊アクリルとウレタン樹脂を配合し、幅広い床材に対して密着性が良く乾燥時間も速い、環境にも配慮した製品。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-23
1缶
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。
希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)
液性弱アルカリ性
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。
優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。
荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
容量(L)14
使用面積(m2/L)75
1個(14L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
経済性を一番に重視した製品
現場のコストを抑えながら、光沢と耐久性を兼ね備えた製品。乾燥性も早く、塗りやすく作業性も良好。
化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)。
JFPA(日本フロアポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コアなファンを持つ玄人好みの製品。
落ち着きの有るしっとりとした艶が持ち味のつやげん樹脂のスタンダード製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1700m2/18L
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
帯電防止剤配合の高濃度樹脂。
「高屈折型コア・シェルポリマー」の新技術で高光沢、高耐久を徹底的に追求。
静電気を嫌う現場に特にお勧めですが、定期清掃現場にも幅広くご使用頂いている、ムックシリーズのヒット製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。
高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。
シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。
PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた除菌剤配合の低臭タイプ表面洗浄剤。
シックハウス・シックスクール対応でPRTR法にも対応した環境配慮製品。
用途化学床材、他用。(リノリウム、リノタイルは除く)
希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
洗剤で管理出来るリノリウム・リノタイルに塗布可能な半樹脂ワックス。
ラバータイル等のゴム素材の床材にもご使用頂けます。
汚れて来たら中性の床用洗剤で洗浄して頂くと落とす事が出来ます。
用途化学床材・リノリウム・ラバータイル・その他の床材用。
標準使用量約1700m2/18L
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐アルコール性が抜群の抗菌剤配合の高光沢・高耐久樹脂仕上剤。
アルコールが垂れても白くなり難く、医療関係、美容室等にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1200m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ドライメンテナンス対応のウレタン樹脂配合高光沢、高耐久製品。
高速バフマシンで強靭な皮膜を形成し、長期間鏡のような濡れ艶を実現します。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1200m2/18L
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
コストパフォーマンスを追求したバランスの良い製品。
光沢と耐久性を高い次元で両立した製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
透明感のある高光沢、高耐久樹脂仕上剤。
写像性に優れ、硬質で高耐久性の有る塗膜を形成します。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1400m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
光沢を重視したSLシリーズ中一番人気の製品です。
高光沢で塗りやすく乾燥も速い!
特に定期清掃業者様にご使用頂いております。
リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さが更にアップしました。
不揮発分24%製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1400m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ