伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(バンドループタイプ)。つなぎ目のないループ状。7.5cm×円周90cm マニュアル付き
材質天然ゴム
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容本体×1
材質TPE
寸法(mm)1500×150
形態包装:PP袋入り
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様ラテックスフリー
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)約100×1.5
強度黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)150
長さ(m)5.5
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)125×5.4
付属品マニュアル
ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。
抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。
ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。
べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。
材質ラテックスフリー
長さ(m)1.7
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用
テープ種類非伸縮
種別ホワイト
材質基材/布、粘着剤/ゴム系
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150
長さ(m)46
材質特殊天然ゴム
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル
材質天然ゴム
長さ(m)3
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ラテックスを使用していないのでにおいが少なく、ラテックスアレルギーの方でもご使用いただけます。
仕様ラテックスフリー
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ(長さ)5.4m×(幅)10cm
しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。
材質ポリエチレン、ポリアセタール、他
色ピンク
最大使用者体重(kg)120
関連キーワード