負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。コンパクトに折りたたんで収納できます。
材質スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)380×445×305
質量(kg)約2.5
連続使用時間(分)15
電池LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番7-5887-01
折りたたみ寸法(mm)380×445×185
1台
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
急性期の患部固定・圧迫からリハビリ時の内・外反抑制まで、オールラウンドな足関節専用ギプス材です。
処置時に必要なものがキットになっており、スピーディーな処置が可能。
サイズフリー
セット内容スプリント、固定用バンデージ、Dリングストラップ、圧迫用U字パッド
アズワン品番65-2334-56
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000105
松吉医科器械コード24-2826-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)34.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74.5×104~139
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質PU
質量(g)95
寸法(cm)5×6
ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)4.5
消費電力(W)12
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29
スピード調節12段階
制限体重(kg)90
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色クリーム
混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380
ロープ長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16
消費電力(W)50
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010
アズワン品番8-6496-01
松吉医科器械コード24-2852-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)約4.5
消費電力(W)40
電源100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキ付
質量(g)732
耐荷重(N)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキなし
質量(g)712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-50
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
3日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-48
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
3日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-52
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
3日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-49
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
3日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-51
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
3日以内出荷
関連キーワード