25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260 松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

高田ベッド製作所レッグプレスII
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070 質量(kg)36 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380 ロープ長さ(m)2
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可 質量(kg)70 背もたれ95~120°(無段階調節) 表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280 適応身長(cm)145以上 アズワン品番7-6062-01 シート高(cm)約57~61
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

指先のピンチ訓練用です。 付属の木製ベースに訓練ボードをたてかえたり、デザインカードを使用により訓練の幅も広がります。
セット内容訓練ボード1枚、クリップ30本(6色各5本)、デザインカード12枚、木製ベース1枚 材質(訓練ボード)ABS、(クリップ)ポリスチレン、(デザインカード)紙製、(ベース)木製 寸法(mm)(訓練ボード)160×160、(クリップ長)38 質量(g)560
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

高田ベッド製作所ピットショルダー
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。肘の上げ下ろしによる背中から肩関節・腕を含めた上半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(全幅550)×720×1110 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300 前座高(mm)360・390
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16 消費電力(W)50 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010 アズワン品番8-6496-01 松吉医科器械コード24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高田ベッド製作所ピットレッグプレス
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1150×930 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×410 前座高(mm)350・490
1台
219,800 税込241,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)4.5 消費電力(W)12 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29 スピード調節12段階 制限体重(kg)90
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。 準備・片付け・収納が短時間でできます。
材質シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95 質量(g)シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個 セット内容シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキ付 質量(g)732 耐荷重(N)1470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキなし 質量(g)712 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。 仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 動画あり
ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸
エコ商品
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング 付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)約4.5 消費電力(W)40 電源100V(50/60Hz) 連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください) 色(本体)白、部分色:緑 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×990×900 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410 前座高(mm)350・490
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型GPS機器を内蔵出来るケア・リハビリシューズ。ご利用者様の要望で作りました紐靴タイプ。サイドのゴムとジッパーで脱ぎ履きらくらく。※GPSは付属していません。<かんたんGPSの取り付け方法>。中敷のかかと部分を引き上げて、収納スペースに「かんたんGPS」を入れるだけ。※GPS機能は左足の靴底に入れられます。
サイズ右3L(27~27.5cm) 質量(g)(片足Sサイズ(GPS機器含まず))260 アズワン品番69-1224-58 素材甲材/合成皮革(ポリウレタン100%)、底/合成底、内部/さらっとしたナイロンメッシュ仕様
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

大切な方を見守る工夫と愛情をいっぱいつめました。小型GPS機器を内蔵出来るケア・リハビリシューズ うららかGPSウォーク?。※GPSは付属しておりません。うららかGPSウォーク 10の工夫。楽に履けるフルオープンスタイル しっかりと足を包み込む工夫をしています。自分の甲の高さにぴったり。甲の高さに合わせて自由に調整できるソフトな素材を使用しています。つまづき防止。つま先に適度な反り返りをつけました。中敷きでサイズ調整 2枚の中敷きでサイズ調整可能。クッション性とフィット感を高めます。履き口をしっかりと包む 足首を包みこむパッドを配置しています。暗い所も光っておしらせ かかと部分の反射テープで暗い夜道も光ってお知らせ。履きやすいかかとリング かかとの指通しリングで履きやすく、履かせやすい。かかとをしっかり包み込む かかとをしっかり包み込む大きめのカウンター(補強材)。名前が書けるフリースペース かかとにお名前の書けるスペースをご用意。靴底にかんたんGPSを内蔵できるスペースを確保。<かんたんGPSの取り付け方法>。中敷のかかと部分を引き上げて、収納スペースに「かんたんGPS」を入れるだけ。※GPS機能は左足の靴底に入れられます。
サイズ右3L(27~27.5cm) 質量(g)(片足Sサイズ(GPS機器含まず))250 アズワン品番69-1224-56 素材甲材/合成皮革(ポリウレタン100%)・トリコットスウェード(ポリエステル100%)、底/合成底、内部/さらっとしたナイロンメッシュ仕様
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷