仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)20.8
径(Φmm)【手すり】32
全幅(mm)870
内幅(mm)500
アズワン品番7-2654-01
調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380
ロープ長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
膝に負担をかけずに座ったままで運動ができます。座って使うので転倒の心配がなく安全に使えます。足指をグッと握ることで足裏の筋肉を刺激し、専用スプリングが歩行に必要な筋肉を直接刺激します。持ち運びできるのでどこでも手軽に使えます。つまづき転倒予防、エコノミー症候群予防に。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、スプリング/SWP-P、滑り止め/EVA
寸法(mm)230×110×70
質量(g)178
アズワン品番65-9226-70
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
左右区別左右兼用
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール)
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキ付
質量(g)732
耐荷重(N)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキなし
質量(g)712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-50
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-48
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-52
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-49
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!。背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-51
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
1組(2本)
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
関連キーワード