シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
首振り左右
切タイマー3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー7.5時間
羽根枚数5枚
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量調整3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870
本体質量(kg)(約)2.9
風量ソフトタッチ風量
左右首振対応
リズム風対応
機能おやすみ風、フラットガード
リモコン対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×350×680~870
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)25
風量6段階
タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84
首振り左右
羽根径(Φmm)300
2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5
コード長さ(m)1.7
羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860
首振角度(°)左右85
角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°
風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段
高さ調整範囲(mm)670~860
羽根寸法(cm)30
切タイマー1・2・4時間
1台
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6
首振り左右
羽根径(Φmm)300
便利な簡易リモコン付き。風量3段階切替、お好みの風量を選べます。リズム風・おやすみ風付き。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
モードリズム/おやすみ
首振り左右
切タイマー1/2/4/6h
タイマー機能自動オフタイマー:8h
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
押しボタンリビング扇風機
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
切タイマー~3H
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
機能リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に
仕様DCモーター
付属品リモコン
トラスコ品番701-5226
幅(mm)360
高さ(mm)680~830
奥行(mm)340
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
首振70°
風量(m3/min)41
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)19/19
機能フルリモコン
最大風量(m3/min)(50/60Hz)41
風量調整8段階
ファンローノイズファンPLUS
首振りモーター式
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式
風量3段階
モードおやすみ:○
タイマー切1/2/4/8時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数9枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860
機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量9段階
モードおやすみ:〇
タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振〇
入タイマー〇
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
モードおやすみ:×
タイマー切3時間
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)22
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87
首振り左右
羽根径(Φmm)300
360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色ホワイト
羽根枚数8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
色ホワイト
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量8段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.8
風量6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
タイマー時間入/切7.5時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機
テクノイオン搭載
仕様フラットガード、マイナスイオン
色ホワイト
ハネ径(cm)30
羽根枚数5枚
本体質量(kg)約2.8
モーターDC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)2~20
風量ソフトタッチ 6段階切替
モード切替リズム風、おやすみ風
タイマー7.5時間入/切タイマー
首振りあり
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
関連キーワード