耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大74
色乳白
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:50
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ25cmのナイロンタイは、直径65mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)250
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:65
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]
難燃性UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)設置:-20
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。
FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。
スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。
一度締付けたバンドも取外すことができます。
難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン
色白
適合板厚(mm)0.6~2.4
取付穴径(Φmm)4.8
束線径(Φmm)(最大)24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
1セット(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質66ナイロン
幅(mm)4.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最小結束径(Φmm)20
ループ引張強度最小値(N[kgf])135
仕様ループ引張強度(kgf)98
材質66ナイロン
幅(mm)8.3
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94規格 V-2相当
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)150
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:35
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)125
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:30
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+50
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン
最大結束径(Φmm)29
全長×幅W(mm)107×2.3
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
長さ(mm)160
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥199
税込¥219
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用
材質66ナイロン・天然ゴム
色ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)0~+40
全長×幅W(mm)60×5
結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用が出来る記名バンドです。
係り止め部が球状のため、結束物を傷つけにくくなっています。
色白
材質66ナイロン
1袋(50本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
色ホワイト
引張強度(kg)22
入数20本
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック
植物由来材料を51%以上使用
何度も使えるリピートタイプ
全長(mm)225
直径(Φmm)6~20、6~30
分解力6ヶ月~2年(土壌中)
原材料PBS系コンパウンド
バイオマス配合率(%)51以上
関連キーワード