7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)リピートタイ紫外線耐性
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大75 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
材質66ナイロン 幅(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最小結束径(Φmm)20 ループ引張強度最小値(N[kgf])135
1袋(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大72 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷