4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番820-2931 材質ABS樹脂 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14 機能12時間制 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約77(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5 機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷