12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(特大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ25cmのナイロンタイは、直径65mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)250 幅(mm)7 ブラック 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:65 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ25cmのナイロンタイは、直径65mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)250 幅(mm)7 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:65 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(15本)ほか
131 税込144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCTRELK2M 250MM メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付き
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 幅(mm)4.6 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)5~65 特性柔軟
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)