色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]
難燃性UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)設置:-20
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法F(mm)16.2
寸法E(mm)11
寸法T(mm)1.2
引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)
引張強度(N)294
最小結束径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
仕様ハロゲン:フリー
材質ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)7.5
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL 94 V-2
引張強度(N)220
RoHS指令(10物質対応)対応
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200
幅(mm)7
色ブラック
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:50
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:50
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
仕様取外し可(着脱式)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~85
関連キーワード