ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE980はマルチモードファイバーで最大300mの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE980L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE980L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE980R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE980L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE980L:双方向SFP+(LC)×1、CE980R:双方向SFP+(LC)×1
質量(kg)CE980L:0.85(1.87lb)、CE980R:0.84(1.85lb)
スイッチ【操作モード選択】CE980L:プッシュボタン×1、CE980R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE980L:N/A、CE980R:プッシュボタン×1
電源【コネクター】CE980L:DC電源ジャック×1(Black)、CE980R:DC電源ジャック×1(Black)
湿度(%RH)CE980L:0~80(結露なきこと)、CE980R:0~80(結露なきこと)
消費電力CE980L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE980R:DC12V:9.49W:81BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE980L:178.2×156.2×28.8、CE980R:178.2×156.2×28.8
材質(ケース)CE980L:メタル、CE980R:メタル
最大解像度CE980L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE980R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)
LED【コンソールステータス】CE980L:3(Orange)、CE980R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE980L:1(Orange)、CE980R:N/A、【ビデオ出力】CE980L:N/A、CE980R:1(Orange)、【リンク】CE980L:1(Orange)、CE980R:1(Orange)、【電源】CE980L:1(Green)、CE980R:1(Green)
動作温度(℃)CE980L:0~40、CE980R:0~40
保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ【操作距離】CE980L:300 m(マルチモードファイバー使用)、CE980R:300 m(マルチモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE980L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE980R:10 Gbps(シングルモードファイバー)
グリーンマーク認定
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE990はシングルモードファイバーで最大10kmの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE990L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE990L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE990R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE990L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE990L:双方向SFP+(LC)×1、CE990R:双方向SFP+(LC)×1
質量(kg)CE990L:0.85(1.87lb)、CE990R:0.84(1.85lb)
スイッチ【操作モード選択】CE990L:プッシュボタン×1、CE990R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE990L:N/A、CE990R:プッシュボタン×1
電源【コネクター】CE990L:DC電源ジャック×1(Black)、CE990R:DC電源ジャック×1(Black)
湿度(%RH)CE990L:0~80(結露なきこと)、CE990R:0~80(結露なきこと)
消費電力CE990L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE990R:DC12V:9.49W:81BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE990L:178.2×156.2×28.8、CE990R:178.2×156.2×28.8
材質(ケース)CE990L:メタル、CE990R:メタル
最大解像度CE990L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE990R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)
LED【コンソールステータス】CE990L:3(Orange)、CE990R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE990L:1(Orange)、CE990R:N/A、【ビデオ出力】CE990L:N/A、CE990R:1(Orange)、【リンク】CE990L:1(Orange)、CE990R:1(Orange)、【電源】CE990L:1(Green)、CE990R:1(Green)
動作温度(℃)CE990L:0~40、CE990R:0~40
保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ【操作距離】CE990L:10 km(シングルモードファイバー使用)、CE990R:10 km(シングルモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE990L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE990R:10 Gbps(シングルモードファイバー)
グリーンマーク認定
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
定番ストレートワーム「スパテラ」をバルキー化!デカアジ用に開発された【海太郎バルキースパテラ】をバス用にマテリアルとカラーをリファインしました。オリジナルスパテラと異なる深いリブボディが特徴で、深入りリブが水を掴み、艶かしい水流を生み出します。用途は問わないフィネスストレートワームです。
仕様推奨リグ:ダウンショットリグ、スプリットショットリグ、ノーシンカーリグ、ジグヘッドリグ
サイズ(inch)2.8
入数(個)10
グリーンマーク認定
ヤバイほどのクネクネアクション。その姿、まさに逃げ惑う小魚!ソルト用に開発されたリアルスイミングソフトベイト「カタクチワーム」。そのリアルな小魚の動きを演出するため、マテリアルを適正化しバス用へとリファインしました。頭部中央にフックセット誘導穴を設けてあるので、フックをそこから通して、縦刺し、横刺しが可能です。 <サイズ比較>肉厚な5.5インチでも独特の艶かしいクネクネアクションを出すため敢えて背鰭、臀鰭を無くしました。<アクション>スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。<ジグヘッドセッティング>ピクピクセッティング、カタクチワームヤバクネ+AKチャター
サイズ(inch)5.5
適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:2、マルチオフセット:5/0~6/0、ジャングルワッキー1/0~2/0
入数(個)4
グリーンマーク認定
ヤバイほどのクネクネアクション。その姿、まさに逃げ惑う小魚!ソルト用に開発されたリアルスイミングソフトベイト「カタクチワーム」。そのリアルな小魚の動きを演出するため、マテリアルを適正化しバス用へとリファインしました。頭部中央にフックセット誘導穴を設けてあるので、フックをそこから通して、縦刺し、横刺しが可能です。 <サイズ比較>肉厚な5.5インチでも独特の艶かしいクネクネアクションを出すため敢えて背鰭、臀鰭を無くしました。<アクション>スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。<ジグヘッドセッティング>ピクピクセッティング、カタクチワームヤバクネ+AKチャター
サイズ(inch)4.5
適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1、マルチオフセット:2/0~4/0、ジャングルワッキー2~1
入数(個)7
グリーンマーク認定
関連キーワード