油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています
入数4個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン
長さ(mm)330
幅(mm)160
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ジャッキアタッチメント サイド用
モノタロウ
¥819
税込¥901
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)50×37
質量(g)360
材質PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm)40
付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プレートリフト用
質量(kg)1.9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85
ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30
セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個
寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード