形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
種別逆止め弁
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
仕様リフト逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)Bronze CC491K
材質(ヒンジ)Brass CW617N
材質(ヒンジナット)Brass CW617N
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス16K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ボルト穴数4
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
材質FCD-S
接続ねじ込み形
JIS準拠品
材質青銅
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)SUS403
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
形式リフト式
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
形式リフト式
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発
仕様●サイズ:1.5S×1.5S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-62
1個
¥78,980
税込¥86,878
24日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×1S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-61
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
。エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:3S×3S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-65
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-67
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)
接続方式フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
質量(kg)4.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:158、H:91
アズワン品番64-7851-29
クラス150
ねじサイズRc3”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥68,200
税込¥75,020
翌々日出荷
寸法(mm)L:119、H:67
質量(kg)1.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-27
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
寸法(mm)L:77、H:42
質量(kg)0.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-24
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ