大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】。購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】。バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】。連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】。設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】。シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)。また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】。電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!
付属品充電器一式
電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12
バッテリー容量(Ah)12V 24
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下
最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
関連キーワード