材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(シールドタイプ)
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
表面処理生地
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
引張強度(N)4320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)3410
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/鉄
表面処理生地
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼
下穴径(Φmm)4.1-4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)20
材質アルミ/鉄
表面処理生地
寸法H(mm)8
寸法E(mm)1.5
寸法G(mm)8.0~9.6
リベット呼径D(mm)4
リベット長さL(mm)14
加工物穴径(mm)4.1
剪断荷重(N)180
引張荷重(N[kgf])220[2160]
1箱(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能
スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に
下穴径(Φmm)4.2~4.3
寸法A(mm)4
寸法B(mm)11.3
寸法C(mm)6.4
材質(キャップ)ナイロン6
質量(1本)1g
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス
下穴径(Φmm)4.1-4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)6
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
1個
¥209
税込¥230
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
関連キーワード