101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5 引張強度(kg)600 剪断強度(kg)460
1パック(15本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に 材質ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-23 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)4.8~6.4
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス 摘要紙箱入 リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
1箱(1000個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス
1パック(30本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-33 材質ステンレス リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト 材質フランジ:ステンレス(SUS305)シャフト:スチール(炭素鋼) 摘要紙箱入
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-28 材質ステンレス リベット径(Φmm)4 板厚(mm)4.8~6.4
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質フランジ:ステンレスシャフト:ステンレス
1箱(1000本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-32 材質ステンレス リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-22 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)3.2~4.8
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-27 材質ステンレス リベット径(Φmm)4 板厚(mm)3.2~4.8
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441 アズワン品番65-7959-25
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439 アズワン品番65-7959-24
1袋(100個)
7,598 税込8,358
欠品中

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442 アズワン品番65-7965-31
1袋(100個)
22,980 税込25,278
欠品中

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458 アズワン品番65-7906-03
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
1箱(500本)
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 引張強度(N)4320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)3410
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-400 セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本 材質ステンレス
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

1箱(1000本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,098 税込1,208
当日出荷

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
1箱(1000本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)ステンレス
1パック(1000本)ほか
11,630 税込12,793
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質フランジ部・シャフト部/ステンレス 表面処理ステンレス
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ