ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に
材質ステンレス鋼
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス
摘要紙箱入
リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。
材質オールステンレス
リベット径(Φmm)4.8
ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5
引張強度(kg)600
剪断強度(kg)460
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5~6.6
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エスコ品番EA527BS-22
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番372-5308
質量(kg)0.98
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)9.5
下穴径(Φmm)6.5~6.6
リベット長さ(mm)18.9
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)10500
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)8500
フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
材質フランジ:ステンレス(SUS305)シャフト:スチール(炭素鋼)
摘要紙箱入
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
トラスコ品番146-7551
材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2
引張強度(N)【参考】3000
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2500
フランジ径(Φmm)6.4
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
引張強度(N)4320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)3410
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)12
呼び5
1箱(800個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
エスコ品番EA527BS-400
セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本
材質ステンレス
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
エスコ品番EA527BS-21
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.6~3.2
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ