1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
トラスコ品番853-4473
適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
材質SK3炭素工具鋼(焼入)
頭部径(Φmm)20
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349
質量(g)105
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3374
セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)579
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ポータブルタイプですから場所をとりません。
連続作業でも疲れません。
一人で能率的に作業ができます。
トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185
全長(mm)ポンチ/190
ケース寸法(mm)430×210×154
質量(kg/セット)6.8
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番375-6076
軸径(Φmm)六角軸対辺6.35
適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。
スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353
質量(g)80
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途大型車ブレーキライニングのかしめ
トラスコ品番814-7935
適合機種A-302
部品番号1026
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-45
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)300
質量(g)585
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)330
質量(g)1130
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)380
質量(g)2800
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)270
質量(g)380
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)360
質量(g)1910
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)245
質量(g)345
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)300
質量(g)725
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状フレンチタイプ
全長(mm)330
質量(g)1000
規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)270
質量(g)470
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)330
質量(g)1130
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)245
質量(g)345
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
幅(mm)40
全長(mm)330
規格CEマーク、ISO 15601、NF E 71-016、NF ISO 15601
全高(mm)108
材質(ヘッド)鋼鉄
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)380
質量(g)2800
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)300
質量(g)585
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)360
質量(g)1910
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)270
質量(g)470
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)270
質量(g)380
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)300
質量(g)725
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。
シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。
ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60
質量(kg/セット)4.6
適合車種中型・大型トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ