24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm)170 質量(g)450 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)55 使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm)溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm)26 推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーリベッター モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番372-2112 セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg)1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
9,298 税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄 全長(mm)173 質量(g)340 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)58.5 使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg)1.46 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口PT1/4 空気消費量(L/本)1.1 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用 全長(mm)270 質量(g)615 セット内容マンドレル4M、5M付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2 トラスコ品番342-6441 全長(mm)260 質量(g)600
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ 再現性(%)0.2以下 精度(%)±1.2
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ 材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP タイプセリペッター 再現性(%)±0.2以下 接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能) 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ タイプセリペッタープロ 精度±0.2%以下 接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corning Stripettor Ultraピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に適しています。チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.25-2.5mL アズワン品番65-3962-96
1ケース(1個)
9,998 税込10,998
欠品中