1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物
色カーボン
質量(g)11
タイプダイハツ用Cタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19
適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年
適合メーカーダイハツ専用
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)13
使用電池CR2025×2個
送信出力10mW
電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!。 カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。
用途車のスマートキーカバーに。
デザインモノグラム
材質シリコン
関連キーワード