1,051件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン信号を中継して、見えない場所の機器を操作できます。 最大3台の機器を操作可能。
適合東芝、Panasonic 仕様(延長装置)3分岐 赤外線送信器 長さ(m)(赤外線送信器)1/1.5/2 動作電圧DC5V 100mA(USBポートからの最小値)
1個
3,315 税込3,647
欠品中

リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ ブラック 質量(g)38 ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7 適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体質量(g)65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
欠品中

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容モジュール一式/USBケーブル 質量(g)約60 ケーブル長(m)受光部:約3 対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く) インターフェースUSB miniB 対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱
1個
4,369 税込4,806
7日以内出荷

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット 使用距離範囲(m)約5 受信可能距離約±30度 基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数(中心)約38kHz 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品コネクター変換アダプタ 有効長(m)5
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

外出先から家電のリモコン操作。かさばるリモコンをスマホに集約、エアコンやテレビの赤外線操作の機器に対応。アプリを使って外出先から遠隔操作でオン/オフ、スマートカメラと連動してエアコンの消し忘れを防止。アプリ内設定でタイマー設定できる、起床時にエアコン/テレビ/照明を同時にオン/オフ。ミニサイズでどこでも設置、電源に繋いでWi-Fi環境に簡単接続。Alexa、GoogleHomeの音声操作に対応。リモコン学習機能付き。
質量(g)25 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)中継機
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 出力(mW)10以下 受信可能距離約100m(見通し距離) 電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離) 表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅 液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示 ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」 停電補償あり(約30分) 配線接続端子式 使用周囲温度(℃)-10~+50 機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能 設置場所屋内(壁面取付) 質量(g)約600 材質樹脂 ホワイト 仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm)110 奥行(mm)34.6 高さ(mm)160 アンテナサイズ(mm)130 質量(g)395 トラスコ品番395-3742 出力10mW/1mW(切替可能) 機能中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質古紙100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種ER-80S2・110S5 使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品) 仕様占有帯域幅:≦8.5KHz 適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。 セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約750 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず) 電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85 通信方式半複信 送信出力10mW/1mW 防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7) 送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信) 受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD) 電波型式F3E、F2D 周波数偏差(ppm)±4
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。 VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約128(乾電池、クリップ含む) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く) 防塵防水性能IP67相当 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力 保護等級IP67相当 仕様テールノイズキャンセラー 付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0) 受信方式ダイレクト・コンバージョン インピーダンス(Ω)約2k 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書 質量(g)約 196(ブラケット除く) 寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) 電源電圧DC 6V (EDC122) 周波数421/440MHz特定小電力無線27ch 通信方式半複信 電波形式F3E/F1D 送信出力10mW/1mW(FSK) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114 種類特定小電力 端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0) アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、 消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

長さ(mm)1200 幅(mm)40 質量(kg)1.7 取付天井面取付専用 高さ(mm)70 備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD4000コーナー昼白色リベコム調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.6 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)151.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3880 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
32日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5~100%
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
特記【別売】枠ユニット その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
4,498 税込4,948
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) ユニットボックス別売
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)