「リモート用 マイク」の検索結果
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月
サイズ(mm)円盤直径80×厚み11
材質アルミ
質量(g)61
対応OSWin10 & Mac OS
付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番448-5343
材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番336-8793
適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508
質量(g)35
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~45
電源DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)1以下(1000Hzにて)
4極Φ3.5端子用ステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)13
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。
色ホワイト
質量(g)約13
内径(Φmm)イヤホン:17
ケーブル長(m)1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14
最大入力(mW)5
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)Y字型 1.2
本体質量(kg)約11
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)(出力)98±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色ブラック
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。
寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m
質量(g)40
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)5
1組
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン
迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。
ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。
またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。
通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計
・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC)
1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。
・コンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。
Bluetooth対応ワイヤレスタイプ
・本体ハウジングにリモコン機能搭載
Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。
再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。
対応可能な機能は接続する機器によって異なります。
音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。
機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様リモコン・マイク対応
付属品USB充電ケーブル(0.5m)
本体質量(g)約130
接続方式Bluetooth
マイクロホン機能:有
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約24時間
クラス2
プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現
高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載
メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます
・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型
仕様リモコン・マイク対応
接続方式Bluetooth
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付
寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)
質量(g)約298(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
コード長さ(m)5
感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
周波数特性50Hz~12kHz
インピーダンス定格600Ω不平衡
指向性単一指向性
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)106
再生周波数帯域(Hz)5~25000
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ピンク
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色グレー
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様リモコン・マイク対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型
接続方式Bluetooth
機能ワイヤレス(左右コード)
イヤホン形状カナル型
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブルー
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載
精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。
バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。
この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。
2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。
ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。
4つのマイクによるノイズリダクション
片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。
この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。
多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。
これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。
Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。
サポートコーデック(音声圧縮形式)
SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応
AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。
どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。
STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論
一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。
より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。
業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ)
12時間再生できる高性能バッテリー
充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。
Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。
Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。
3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。
Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。
エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。
そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。
さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能
付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書
型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2
質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34
連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)
マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能
周波数特性10Hz~30000Hz
充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90
防水性IPX5
通話方式ステレオ(両側)
BluetoothVer5.2
通信距離(m)デバイスから10
対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ホワイト
質量(g)約5(コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)
プラグLightningコネクタ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)90.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。
レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。
すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。
8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音
精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現
やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。
絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。
通話機能付きリモコン搭載。
セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL)
通信方式Bluetooth 5.2
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大22
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック
通信距離(m)約10
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大22時間
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)最大15
対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軽量&快適な装着感。コンパクトながらパワフルなサウンド再生を実現。
・8.7mm径ダイナミックドライバーを搭載し、コンパクトながら迫力あるJBLサウンドを実現。
・耐久性に優れたポリカーボネート製ハウジング。
・からみにくいフラットケーブルを採用。
・マイク付き1ボタンリモコン搭載。音楽鑑賞中も電話の応答が可能。
仕様リモコン・マイク対応
付属品イヤチップS/M/LMサイズ装着済みキャリングポーチ
コード長さ(m)1.1
仕様1タイプ:密閉ダイナミック型ユニット:8.7mm周波数特性:20Hz~20kHz感度:103dB/mWインピーダンス:16Ω入力プラグ:Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル:約1.1mスマートホン用マイク付リモコン搭載重量:約17g 付属品:イヤチップ S/M/L Mサイズ装着済みキャリングポーチ
本体質量(g)約17
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類スマートホン用マイク付リモコン搭載
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)103
イヤホン形状カナル型
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。もっとオーディオを面白いと思って欲しいという思いを込めた、finalが提案する新しいエントリー機に、マイク付ワンボタンコントローラーを搭載致しました
音響工学、心理学に基づいた音作り
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。
独自のイヤーピーススウィングフィット機構
イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。
6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニット
ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。今回採用した小口径6.4Φダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。
選べる5サイズのオリジナルイヤーピース
音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる 2 種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高めのシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には柔らかいシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。SS/S/M/L/LLの5サイズを同梱。お好みによってお選び頂けます。
マイク付きワンボタンコントローラ搭載
コントローラーを搭載。ワンボタンで音楽の再生・停止・巻き戻し・早送り、着信時の通話応答に対応。また、マイク付きで、通話時のハンズフリー通話も可能です。
※ご使用の機種によっては、音楽再生機能の一部がご利用いただけない場合がございます。
仕様リモコン・マイク対応
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
イヤホン形状カナル型
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
プラグLightningコネクタ
サンプリングレート:48000Hz
ビット24bit
再生周波数帯域(Hz)20~24000
音圧レベル(dB)出力:98±3dB
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Bluetooth 5.2 / TrueWireless ミラーリング・テクノロジー
クアルコムQCC3040チップセットを使用し、革新的な新しいTrueWirelessミラーリング技術を搭載しています。
イヤホン単体で約10時間、充電ケース併用で約80時間の再生
1度のフル充電で約10時間再生を実現。充電ケースを使用すれば合計約80時間の連続使用ができます。
イヤホンのバッテリー残量がなくなっても、充電ケースにセットすれば約15分間の急速充電で、2時間の再生が可能です。
※SBC/AACコーデックにてボリューム50%で再生の場合 ※再生時間は使用環境によって変化します。
ヒアスルー機能搭載
アンビエントモードは、外部の音をZ3に通すことができるので、屋外で装着していても安心です。
厳選されたグラフェンドライバー
紙の1000倍の軽さ、金属の200倍の強度を持つ、夢の新素材と呼ばれるグラフェン素材を採用。超低音域から超高音域の素材までシームレスに正確に再生します。
Bluetooth 5.2 & クアルコムTrueWirelessミラーリングテクノロジー
PUREPLAY Z3は、クアルコム社の最新世代チップ「QCC3040」を採用し、さらなる高性能化と低消費電力化を実現しています。
また、左右のイヤホンにデータを送信する「True Wireless Mirroring」にも対応しています。
「TrueWireless Mirroring」は、左右で1つのBluetoothアドレスを共有しているため、ペアリング時に接続元の機器に1つの接続先として表示され、片側のイヤホンとペアリングするだけで使用できます。
また、バッテリー切れを防ぐための左右のイヤホンの役割交換機能にも対応しています。
すべてのスマートフォン、タブレットに対応しています。
リモートコントロール機能
左右ハウジングに搭載の専用ボタンで音楽再生のリモートコントロールが可能。カバンからスマートホンを取り出さずに操作ができます。ペアリング状態などを音声で教えてくれるボイスアシスタント機能も搭載しています。
1クリック - 再生 / 停止 / 応答 / ハンドオフ
2クリック - ボリュームアップ (R) / ボリュームダウン (L)
3クリック - 次の曲へ (R) / 前の曲へ (L)
2秒間長押し - アンビエントモード オン/オフ
ワイヤレス充電対応
イヤホンケースはワイヤレス充電に対応。
ケーブルレスで簡単に充電することが出来ます。
※充電パッドは別売りです。
IPX7 完全防水機能
IPX7完全防水なのでスポーツ時の汗などはもちろん、雨天時の水しぶきからもイヤホン本体をしっかりとガードします。
※充電ケースは防水ではありません。
高い通話品質を可能にする「Qualcomm cVc 8.0ノイズキャンセリング」
通話中のノイズを抑制し、フィードバックエコーを減らす「Qualcomm cVc 8.0マイクノイズキャンセリング機能」
を搭載。クリアで明瞭な高い通話品質も実現しています。
アプリケーションで音質のカスタムや操作性向上
色ブラック
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。
大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。
人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。
高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み)
耳に確実にフィットする楕円形のノズル
卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
リモコンマイク付きケーブル
エコーキャンセレーション機能搭載のマイク
真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ
小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション
初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供)
【製品仕様】
サウンド・音響システム:密閉型
磁気タイプ:ネオジウム
ボイスコイル:CCAW
スピーカー直径:12.2mm
感度:109dB
ダイヤフラム:マイラードーム
周波数特性:7Hz-40000Hz
ケーブル長:1.2m付属
同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型
ケーブル長(m)1.2
入力プラグ3.5mm 金メッキ
マグネットネオジムマグネット
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)7~40000
材質(ダイアフラム)マイラー材
音圧感度(dB)109
ドライバー径(Φmm)12.2
イヤホン形状カナル型/密閉型
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる8カラー
カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
再生周波数帯域(Hz)5~24000
仕様リモコン・マイク対応
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)約5(コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)
プラグLightningコネクタ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)90.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ