28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン 幅(mm)5.6 全長(mm)108 アソート 使用温度範囲(℃)-30~+85 最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
322 税込354
当日出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質66ナイロン 長さ(mm)300 幅(mm)7.2 使用温度範囲(℃)-20~85 引張強度(kg)22 UL規格難燃グレードUL94 V2 束線径(Φmm)85 関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66
1セット(100本)
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユタカメイクリピートタイ
取り外しが出来、繰り返し使用可能な結束バンド。
用途標準タイプの結束バンド。配線など、しっかりと束ねられます。 材質ナイロン 寸法(mm)7.3×250 ブラック
1セット(15本)
499 税込549
当日出荷

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)120
1パック(100本)
217 税込239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質シリコン製 クリア タイプ耳栓(リユース) 寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29 コードなし
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ コードあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

ケー エクセレント3段フランジ耳栓 EP-25C
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577 適合機種 材質エラストマー グリーン サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値26(dB) ケース SNR値27(dB)
1組
129 税込142
当日出荷

ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209S
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597 適合機種 材質シリコン サイズフリー コード NRR値27(dB) ケース SNR値25(dB)
1組
199 税込219
当日出荷

リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
トラスコ品番546-1945 材質66ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)8 厚さ(mm)1 最大結束径(Φmm)500 引張強度(N)390 最小結束径(Φmm)30
1袋(10本)
849 税込934
翌日出荷

吸水性の高いソフトシーツです。 耐久力があり、発塵が少ないソフトで肌触りの良い高吸収性の素材を使用しています。 汗や体液・薬液などの水分を素早く吸収し、濡れ・ベタツキ感も少ないため、快適に使用できます。 洗濯して繰り返し使用できるリユースタイプです。
材質表地/吸汗・速乾ポリエステルループ、中材/PCPU(耐熱ポリカーボネート系ポリウレタン)、裏地/ポリエステル 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下) 吸水量(mL)約580
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造「カット&ループ」の複合構造が、除塵力をさらにアップ。繰り返し使用可能でさらなるローコスト化を支援。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リユース(繰り返し使用する)タイプの傘袋と専用スタンド。 袋のコストを軽減でき、ゴミも減らすことができます。
材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×312×1070
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷