折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
木工用M-1102、木工円切り用M-1104、合板用M-1105、新建材用M-1106、鉄工用M-1107
1セット(5本組)
¥939
税込¥1,033
取扱い終了
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用
切断対象鉄工、ステンレス
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質バイメタル
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
刃渡り(mm)54
切断能力(mm)ステンレス1~2
切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高速切断可能な角度付
用途木工高速切断、荒切用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)95
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)木材合板3~45
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)合成樹脂3~45
1パック(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)85
有効長(mm)60
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)85
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~35
切断能力(mm)非鉄金属3~10
刃渡り(mm)65
切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途鉄工用
切断対象鉄工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SKH材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
刃渡り(mm)51
切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
全長(mm)90
トラスコ品番342-0981
材質刃物鋼(SK)
タイプ兼用型
山数12
適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他
切断能力(mm)新建材:3~50
適合材新建材用
1箱(5枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状T型
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
当日出荷
高速切断に最適
用途木工高速切断、荒切用
切断対象木工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)100
山数(インチ当たり)6
切断能力(mm)木材合板5~50
刃渡り(mm)75
1パック(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥389
税込¥428
当日出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用
仕様100mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(合板)5~50
切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5246
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数14
切断能力(mm)(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板2~5
切断能力(mm)木材2~
切断能力(mm)非鉄金属2~5
切断能力(mm)プラスチック3.0~30
切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5247
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数24
切断能力(mm)(アルミ)1~6
切断能力(mm)軟鋼板0.1~3
切断能力(mm)非鉄金属0.1~3
切断能力(mm)プラスチック1.5~6
切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3
切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。
適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタル
あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。
木工作業。
質量(g)15
質量(g/枚)3
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)45
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥319
税込¥351
当日出荷
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様100mm×9山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)10~50
切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様90mm×9山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)10~50
切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に
全長(mm)115
有効刃長(mm)95
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)34
山数8/11
切断能力(mm)木材2.5~50
切断能力(mm)プラスチック2.5~50
切断能力(mm)合板2.5~50
切断能力(mm)接着集合材2.5~50
切断能力(mm)アクリル2.5~50
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用
仕様90mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプ兼用
切断能力(mm)(合板)5~50
切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。
材質ハイス鋼
シャンクT
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に
全長(mm)100
有効刃長(mm)75
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)30
山数10
切断能力(mm)合板4~30
切断能力(mm)積層材4~30
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用
仕様90mm×10山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(FRP材)2~20
切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)アルミ板1~5
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材用
仕様90mm×10山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプ兼用
切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ