カテゴリ

  • 制御機器(119)
    • リレーソケット(9)
    • 一般リレー(4)
    • キャビネットパーツ(10)
    • ミニチュアリレー(2)
  • 空調・電設資材(41)
  • 測定用品(27)
  • 電動工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リレー台」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(97件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
パワーリレー端子台 モノタロウパワーリレー端子台モノタロウ(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し取扱説明書(0.3MB)耐電圧(V)AC2000
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
リレーソケット omron(オムロン)リレーソケットomron(オムロン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から61日以内出荷
4C リレー用 ソケット エスコ4C リレー用 ソケットエスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リレーソケット ユーボンリレーソケットユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
248税込273
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板ビット・トレード・ワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
リレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1B エクセンリレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1Bエクセン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。
仕様作動回転数(回/min):12~60質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.3~0.7構造屋内外兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67使用流体温度(℃)5~50
通過センサーキット2 ワンダーキット通過センサーキット2ワンダーキット(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
温度センサー3キット ワンダーキット温度センサー3キットワンダーキット
3,298税込3,628
1台
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA設定温度範囲:-35~105℃ヒステリシス設定範囲:0~5℃基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと計測誤差:最大±1.6℃計測周期:約1秒表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7sリレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8Aリレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーONデータアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
ステッピング・リレーユニット G9B omron(オムロン)ステッピング・リレーユニット G9Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500omron(オムロン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
2chリレー付き赤外線リモコン エレキット2chリレー付き赤外線リモコンエレキット(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット使用距離範囲(m)約5受信可能距離約±30度基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70接点容量AC100V・3A DC28V・3A消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)周波数(中心)約38kHz再生紙使用マーク適合
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン)DeviceNet 通信ユニットomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100
Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□omron(オムロン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)