「リンクプラス パナソニック」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別親器・受信器 タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作タッチ式 設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合) 周囲温度(℃)-10~+40 無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷



アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ 仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別親器・受信器・3路配線対応形 マットホワイト タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作ロータリー式 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
16,980 税込18,678
当日出荷



点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30 RoHS指令(10物質対応)対応 登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能
種別子器 タイプリンクプラス 機能ほたる機能付 操作電子
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販) 照度(Lx)5000以下 使用周囲温度(℃)0~35 チャンネル数3(A・B・C) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間) 電池寿命約2年(2回操作/日)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込防気カバー
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
適合プレートアドバンスシリーズ
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ
エコ商品
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 調光範囲約0%~100%
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷