一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)16
外径(mm)63
質量(g)300
硬度653~772HV
真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード