大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。とじ具はダブルロックリング式です。差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。注意:リフィルは入っておりません。
材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)
サイズA4タテ型
タイプA4タテ型
穴数30
縦(mm)317
ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ
色青
仕様オーバルリング・替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類4穴Oリングファイル
エコマーク認定認定
穴数4
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 151
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
用途ワンタッチ開閉できるUD金属とじ具を採用 インターグレイ色のPP表紙替背紙式Dリングファイル
サイズA4
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
外寸法(mm)幅251×背幅45×高さ307
収納枚数(枚)(適正)300
グリーン購入法適合
関連キーワード