しっかりとしたくるみ貼り表紙2穴ファイル。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
交換式背見出し書類をしっかり抑える樹脂製紙押さえ。
分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
D型リング金具だから書類がキレイに揃う。
サイズA4タテ
収納枚数500
材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)69
穴数2
リング内径(Φmm)50
縦(mm)306
横(mm)268
グリーン購入法適合
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
関連キーワード