「リンス業務用」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室 商品タイプ業務用
1個(4.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっとりなめらかな仕上がり。コンディショニング成分が、ゼリー状になって髪表面に付着。 さわやかなフルーティフローラルの香り。
用途毛髪用製品 使用場所浴室
1箱(10L)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーミーな泡立ち、爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室 商品タイプ業務用
1個(4.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保湿成分柚子エキスにより、なめらかで指通りの良い髪に仕上ます。 爽やかなゆずの香りです。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 外観黄色
1個(18L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高保湿成分EX椿オイルにより、髪の表面をしっかりコートし、さらなるダメージから髪を保護します。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 外観桃色
1個(18L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

植物成分を主成分とした、神と地肌にとってもやさしいコンディショナーです。植物エキス・ラベンダー&セージ配合で髪と地肌に潤いを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 液色白色
1箱(18L)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

植物生まれの保水エッセンス配合! オリゴ糖配合で髪の内部の水分を保ちみずみずしく、しなやかに仕上げます。 100%が植物(菜の花・ココヤシ・パームヤシ)
使用場所浴室 商品タイプ業務用 材質石鹸 シリーズ植物物語 TKG品番9-2476-0201 TKG品番(2017)6-2256-0201 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

植物由来の洗浄成分配合。クリーミーな泡立ちで、お肌をさっぱりやさしく洗い上げます。(微香性 弱酸性)
使用場所浴室 商品タイプ業務用
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

余分な皮脂や毛穴につまった汚れをスッキリ落とします。 植物性コンディショニングポリマー配合でリンスをしたようななめらかでつややかな髪に洗いあがります。 トリートメント成分が髪の芯から毛先までしっかりと保護します。 天然保湿成分カモミラエキス、セージエキス、アロエエキス配合。 洗浄成分は植物性原料を使用。 高級感のあるパールタイプ。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 容量(L)4
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個(4.5L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高保湿成分EX椿オイルにより、髪の芯から毛先までしっかりと保護して、なめらかに洗いあげます。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 外観白色パール状
1個(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所浴室 シリーズビオレ
1本(340mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した減容ボトルを使用。 泡ぎれがよく、すすぎも簡単です。
松吉医科器械コード23-2588-00
1個(4L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

天然ハーブ配合。植物系のコンディショニング成分が髪に自然なツヤとハリを与え、滑らかな髪に仕上げます。
使用場所浴室 シリーズ植物物語 商品タイプ業務用
1個(10L)
8,698 税込9,568
8日以内出荷

350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。 仕様吐出圧力 :4bar 寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783 質量(kg)26(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 出力(W)ポンプ:70 電源(V)100(50/60Hz共用) タンク容量(L)汚水:15、清水:30 モーター出力(W)1200 清掃能力(m2/h)60-75 真空度(kPa)25.4 噴霧量(L/min)3 吸引風量(L/s)74
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

天然ハーブ配合。植物系洗浄成分が髪と地肌を豊できめ細やかな泡で洗い上げます。
使用場所浴室 シリーズ植物物語 商品タイプ業務用
1個(10L)
8,698 税込9,568
当日出荷

1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

1本(220mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗髪中の指どおりを改善。なめらか成分がゼリー状になって髪表面に付着。 さわやかなフルーティフローラルの香りです。
用途毛髪用製品 使用場所浴室
1箱(10L)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ラビューティ」 それは美の予感。まるでトリートメントのように濃厚な業務用ヘアコンディショナー。髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。やさしいフローラルの香り。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。
用途ヘアコンディショナー 容量(mL)1350 香りやさしいフローラルの香り 関連資料(0.1MB)
1袋(1350mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

花王業務用アメニティ リンスインシャンプー専用の空容器。 大浴場にもオススメの容量1000mLタイプ。
質量(kg)0.105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×92.1×92.1 アズワン品番67-3058-75
1ケース(6個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃 適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個 寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250 質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 電流(A)充電時:6 電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz) 使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah) 定格入力電力350W 噴霧量(mL/min)350 真空度(kPa)16 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 関連資料(0.57MB) ポンプ圧4W 吸引風量(L/s)16
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容リンス230mL、ムース260mL アズワン品番64-8296-72 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤 成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤 セット内容リンス200mL、ムース180mL アズワン品番64-8296-73 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)5 内容量(L)5 pH9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに 材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 容量(mL)480 アズワン品番65-2242-91
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)10 内容量(L)10 pH9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

髪と地肌をきれいに保ち、指通りなめらか。アロエエキス配合
仕様業務用、リンスインシャンプー 成分水、ラウリン酸、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ミリスチン酸、水酸化K、グリセリン、ラウレス硫酸Na、パルミチン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、加水分解コラーゲン、BG、アロエフェロックス葉エキス、エタノール、塩化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、クエン酸、EDTAー4Na、緑3、香料 容量(kg)18 液色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×300×295 アズワン品番68-9503-80
1個
8,678 税込9,546
5日以内出荷