ボックスはクリーンペーパーを使用しています。
優れた吸液率と吸液速度を誇っています。
高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
寸法(mm)100×210
クラス1000~10000
仕様連続取出タイプ
材質セルロース100%
アズワン品番7-662-01
1ケース(300枚×48箱)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
デリケートなワイピングに適したソフトタイプのワイパーです。
クラス10000~
仕様ポップアップ
材質セルロース100%
寸法(mm)190×210
こんなお得な商品も!

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
長繊維なのでチリや毛羽立ちがほとんどありません。
吸液性・吸液速度に優れて、不純物の析出は非常に少ないです。
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種別M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)
材質セルロース100%
アズワン品番1-1419-02
クラスなし
1袋(100枚)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性
こんなお得な商品も!

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4
仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41
厚さ(μm)90(±3)
目付(g/m2)72(±3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5冊)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。
用途一般作業・土木建築・工場内作業
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA・合成ゴム
材質(先芯)鋼鉄製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
シートサイズ(mm)250×250
材質セルロース100%
形状4折り
アズワン品番1-1419-01
1袋(100枚)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
種別厚手
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)380×330
シリーズキムタオル
スーパーNTに採用している素材を8折り加工にして、発塵を抑えたソフトタイプのワイパーです。
寸法(mm)300×250
クラス1000~10000
材質セルロース100%
アズワン品番7-661-11
1箱(100枚×30袋)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
ピレスロイド系殺虫成分不使用のシラミ駆除製品
薬剤抵抗性のシラミやシラミの卵にも効果があります。
卵にも効くので再発生を予防
ピレスロイド系殺虫成分界面活性剤パラベンアルコール香料着色料フリーの無添加処方です。お子様にもオススメ
乾いた髪に直接塗り拡げるヘアローションタイプ。
ローションが目に入るのを防ぐヘアバンド、卵をとりのぞく2way専用クシ付き。
塗布後5分経ったら通常のシャンプーで洗い流せばOK。
※シャンプータイプではありません。
【アタマジラミを駆除するメカニズム】
(1)ローションがシラミを包み込む
(2)ジメチコンでコーティングされ、動けなくなる
(3)体内の水分が排出できなくなり致死:物理的作用で効くから「薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く」
【有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)とは】
ジメチコンのシラミ駆除剤は、シラミに対して、従来の薬剤より優れた効果を発揮しますが(メーカー比)、人への作用が緩和である「医薬部外品」です。
ジメチコンは、ヘアケア、ボディケア製品に、幅広く使われている成分です。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アースシラミとりローション
【効能効果】アタマジラミの駆除
用途【ご使用前に】
※必ず乾いた髪の状態で使用してください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(1)必要なものをそろえます。
箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション、とんがりキャップ、ヘアバンド、2way専用クシ、使用説明書
ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル、ティッシュペーパー等、新聞紙等の敷物、時計、汚れてもかまわないタオル、洗髪用シャンプーとリンス等
(2)汚れ対策をしてください。
1,衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。
2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。
※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを、重ねて肩や首に巻くことをおすすめします。
3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。
4.浴室で使用するか、その他の場所で使用する場合は、新聞紙等を、床や洗面台等に敷いてください。
※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。
【使用方法】
(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。
(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。
(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度になります。
(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。
(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。
(7)使い終わった後は、フタをしっかりしめて保管してください。
(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。
※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。
※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。
【2way専用クシの使用方法】
卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)
【2way専用クシとヘアバンドの処理方法】
専用クシとヘアバンドは使用後、55度以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80度以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯につけた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。
成分シクロペンタシロキサン、他1成分
タイプローション
使用の目安25mL~50mL程度
香り無香料
有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)4.0%
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
効果アタマジラミの駆除
1個(150mL)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード