もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
ガスふろ給湯器(壁貫通型)
用途都市ガス用
質量(kg)17.5
色ユーロホワイト
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×480×404
リモコン別売り
設置形態壁貫通型
給水・給湯接続15A(G1/2B)
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
色ユーロホワイト
ガスの種類プロパン用
リモコン別売り
設置形態FF方式・屋内壁掛型
グリーン購入法適合
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外据置形
号数16号
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
ガス給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
用途都市ガス用
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り
設置形態屋外壁掛・PS設置型
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(屋外据置型)
用途プロパン用
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600
リモコン別売り
設置形態屋外据置型
グリーン購入法適合
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
号数6.5号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様点検お知らせ
関連資料名称寸法図(0.43MB)
ガス給湯器 増設リモコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×120
関連資料(0.1MB)
ガス給湯器 増設リモコン(コードレス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×24×163
関連資料(0.05MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ