「リンナイガス瞬間湯沸かし器」の検索結果
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
ガスふろ給湯器(壁貫通型)
用途都市ガス用
質量(kg)17.5
色ユーロホワイト
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×480×404
リモコン別売り
設置形態壁貫通型
給水・給湯接続15A(G1/2B)
グリーン購入法適合
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
号数6.5号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様点検お知らせ
関連資料名称寸法図(0.43MB)
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
色ユーロホワイト
リモコン台所リモコン本体組込
グリーン購入法適合
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
ガス給湯器 増設リモコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×120
関連資料(0.1MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ