99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に 主な用途切断・研磨作業
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄(FC250)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302 材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)171 全長(mm)196 高さ(mm)35 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)126 取付寸法F(mm)132 取付寸法G(mm)131 取付寸法H(mm)158
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。
用途パイプグリップジョー付き。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。ベースは360°回転します。顎部分は鍛造スチール製。 寸法A(mm)125 寸法T(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)385 寸法(mm)D1×D2:72 寸法E(mm)150 寸法F(mm)108 寸法G(mm)14.0 質量(kg)11.6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)280 全長(mm)935 高さ(mm)350 タイプリードバイス 口幅(mm)150 口開き(mm)350 口深(mm)118 取付穴寸法(mm)18 締圧力(kN)160 取付寸法G(mm)204 取付寸法H(mm)
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷

強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)220 口幅(mm)206 口深(mm)105 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)38.5 寸法G(mm)125 寸法H(mm)152 全長(mm)520 幅(mm)215 高さ(mm)245 締付力(kN)60 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1317
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転リフト
HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質鍛造鋼 幅(mm)152 全長(mm)270 高さ(mm)339 取付穴寸法(mm)13 取付寸法G(mm)70 取付寸法H(mm)94
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物をしっかり挟んで固定する加工時の必須工具。作業台にしっかり固定できる固定穴2箇所付。重量も従来品よりも重くし、安定感を向上させました。
仕様●重量:2500g●材質:鋳鉄 アズワン品番68-4099-68
1個
24,140 税込26,554
8日以内出荷

HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質鍛造鋼 幅(mm)200 全長(mm)300 高さ(mm)300 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)170 取付寸法F(mm)85 取付寸法G(mm)85 取付寸法H(mm)170
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,860 税込8,646
4日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 トラスコ品番445-6190 質量(kg)5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)