主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
1式
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
1セット(10本)
¥850
税込¥935
当日出荷
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯
リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)-100~150
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ETFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
ミノムシクリップ付きでつなぎやすい!
低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯
リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1セット(10個)
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース
寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥52,880
税込¥58,168
8日以内出荷
関連キーワード