芯数5芯
リード線(m)2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(m)3
リード線(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
用途PFGV301オプション
仕様5芯、2m
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
仕様5芯、2m、防水
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(6.24MB)
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
41日以内出荷
型式ZS-33-DM
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様スレーブ最大10台まで可
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
仕様コピー機能用(最大10スレーブ用)
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
リード線(m)2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
キット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類(F) G
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) オプションなし
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ボディオプション(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ