442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
欠品中

電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。 適合ステンレス・銅管用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:7.5 表面処理ファインパシべート 頭部形状フレキ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(90本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127S
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に 適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38) トラスコ品番474-3491 材質本体:プラスチック、刃:合金鋼 刃数3枚刃 直径(Φmm)57 質量(g)160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
13,100 税込14,410
当日出荷

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(11本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様5枚刃なので片寄らないバリ取り作業ができます。 内面、外面のバリ取りができます。 ステンレス管から銅管まで40枚刃によるスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。 適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4133 適合機種122J-S/122XL 質量(g)9.1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など 全長(mm)160(本体:125) 質量(g)55(本体:30) 使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)28 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
952 税込1,047
翌々日出荷

リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)45 タイプ半ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,662 税込1,828
翌々日出荷

リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)32 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,144 税込1,258
翌々日出荷

1箱(20本×5袋)ほか
4,367 税込4,804
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223S
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。 トラスコ品番412-7684 質量(g)340 刃の種別ステンレス管用 適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 227S
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。 トラスコ品番412-7692 質量(g)560 刃の種別ステンレス管用 適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(500本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上パシペートワックス 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントリーマフレキ 頭部形状リーマーフレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS410 ねじ長さ(mm)42 適合板厚(mm)1.6~4.5 ねじの種類全ねじ 頭径(Φmm)12 ねじの呼びM5 サイズ(d×L1)(mm)5×45 働き寸法(mm)32
1箱(200本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスクリーマフレキ 寸法H(mm)3.5 ドリル径(Φmm)3.3 適合板厚(mm)2.3まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.3 寸法d(Φmm)4.2 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)222 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)6 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4574 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,179 税込1,297
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)966 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)10 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4568 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,307 税込2,538
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)422 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)8 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4571 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1592 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)12 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4565 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,318 税込3,650
4日以内出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ48×61 質量(g)215 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-33
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷