各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)862
外形寸法(mm)445×210×高さ184
リール外径(mm)178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)2
リール外径(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
本体寸法(mm)Φ43×11
ワイヤー径(Φmm)0.8
リング寸法(mm)Φ30×2.1
ワイヤー長(mm)900
ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。収納可能リールサイズ目安:3000~6000
材質PVC
寸法(cm)16×8.5×13
自重(g)170
大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。収納可能リールサイズ目安:1000~2500
材質PVC
寸法(cm)13×7.5×11
自重(g)130
大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。 。リールのサイズに応じて調整できる仕切りパッドが3枚付き。 。収納可能リールサイズ目安:ベイトリール100番×4
材質PVC
寸法(cm)32×11×15
自重(g)420
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。
勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。
装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。
耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ
コードあり
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂
寸法(mm)65×71×333(台座幅100
備考スタンド穴径45mm/HG
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々!
繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール)
全長(mm)314(リール)
質量(g)540(フレーム)
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)1760
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚
トラスコ品番510-1930
質量(kg)87.4
最大積載量(kg)200
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)758
奥行(mm)460
ポール4本付属
材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製
材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト
棚板高さ調整(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
リール式だから、ムダのない身のこなしができます。
材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA
幅(mm)10
中紙サイズ(mm)91×56
伸縮範囲(cm)伸縮自在リール:75以内
紐長(cm)約80
リール機能あり
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス
質量(g)93
チェーン長(mm)110
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。
材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂
寸法(mm)中紙:W90×H55
寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm
長さ(cm)リール糸:最長約60
外寸(mm)ケース:W103×H92
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ
ひもタイプループクリップ リール式
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リールをセットしたままのロッドをそのまま収納できるロッドケース。リール収納部にはリールを傷などから守るクロロプレン生地を使用しており、大切なリールをしっかりと保護。安心して持ち運ぶことが可能。 。ケース本体には汚れに強いターポリンPVC素材を採用しており、耐久性にも優れています。
材質ポリエステル
色#ブラック
自重(g)1700
内寸(cm)160
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
リールをセットしたままのロッドをそのまま収納できるロッドケース。リール収納部にはリールを傷などから守るクロロプレン生地を使用しており、大切なリールをしっかりと保護。安心して持ち運ぶことが可能。 。ケース本体には汚れに強いターポリンPVC素材を採用しており、耐久性にも優れています。
材質ポリエステル
色#ブラック
自重(g)1100
内寸(cm)145
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28
容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m
方式スプリング
取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
用途高圧ホースリールの収納に。
仕様高圧ホース別売
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
1本でiPhoneコネクタ、microコネクタ、type-Cコネクタがついた3IN1充電ケーブル。
最大100cmのケーブルはリール式収納で絡まずスッキリ。
同時充電も可能なので、自宅はもちろん外出先でもストレスなく使用&持ち運びいただけます。
出力2A急速充電対応です。
色ブラック
コード長さ(cm)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×40(ケース部)
質量(g)約50
全長(cm)約25/40/65/85/100(コード長さ段階調節)
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス
最大出力2A
USBタイプ2
電圧(V)DC5(対応)
1台
¥649
税込¥714
当日出荷
ナイロン製ケーブルラップです。2m巻ケーブルラップがリールに収納されています。
材質ナイロン
幅(mm)10
全長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)100
集塵容量(L)18
電源コード(m)8
トラスコ品番114-5464
セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)383
質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)557
タイプ布フィルター
奥行(mm)475
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)360
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)2.1
アズワン品番64-8474-28
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
本体は深底構造でビッグサイズのリールも収納でき。収納力のある上下2段式トレーを合わせ持つ、高収納型タックルボックス。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)310×214×132
色ブラック
備考ワームプルーフトレイ/可変仕切板付
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納)
材質スチール
質量(g)(フレーム)600
収納寸法(m)太径呼線50まで
収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。
ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス
色ホワイト
質量(g)約50
電圧(V)DC5対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40
最大出力2A
対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitch
ケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電/通信
1台
¥519
税込¥571
当日出荷
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント
確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと
検波方式平均値整流(MEAN)
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ