34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,930 税込7,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) 仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合PVDF製・硬質チューブ用 タイプメスルアー
1袋(10個)
2,277 税込2,505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) 仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合PVDF製・軟質チューブ用 タイプオスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1組(10個)
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390 材質フッ素樹脂(PCTFE) ねじサイズR1/4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
1袋ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP 寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in) タイプメス・ルアー 規格RoHS規制・REACH規制に適合 使用チューブ内径(mm)4 入数10 オートクレーブの可否可能
1組(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) タイプオスルアーロック
1袋(10個)
2,871 税込3,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)約 15 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20 取付ネジ径M6
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷

メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプストッパーなし
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。
仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20 アズワン品番62-3875-37
1パック
999 税込1,099
当日出荷

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分 滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)+80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm 材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE) 形状1/8 チューブ内径(Φmm)3~4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPCTFE NRシリーズ
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等 仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25 材質PCTFE タイプメス・ルアーロック オリフィス径(Φmm)2.5 アズワン品番63-4154-52
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力0.68MPa
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
1個
8,770 税込9,647
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)