24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
1パック(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.4S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165 TKG品番9-0996-0203 TKG品番(2017)6-0875-0103
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.3S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160 TKG品番9-0996-0202 TKG品番(2017)6-0875-0102
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.4S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165 TKG品番9-0996-0403 TKG品番(2017)6-0875-0303
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ストライプのエンボス加工を施している窓付袋です。エンボス加工の凸凹が出やすいように紙を厚めにしています。窓から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質未晒70g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード004081125
1パック(50枚)
889 税込978
当日出荷

惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。 口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。 耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙、OPS(窓部) No.6S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×160 TKG品番9-0996-0204 TKG品番(2017)6-0875-0104
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(50枚)
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


口を閉じたまま中が見える紙袋です。 耐油耐水紙を使用していますので、油ものなどに対応できます。
材質耐油・耐水紙 窓OPS 寸法(mm)130×165(底マチ80)
1セット(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.2S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×160 TKG品番9-0996-0401 TKG品番(2017)6-0875-0301
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
1パック(100枚)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
タイプ晒50g/m2
1パック(50枚)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.3S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160 TKG品番9-0996-0302 TKG品番(2017)6-0875-0202
1パック(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.4S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165 TKG品番9-0996-0303 TKG品番(2017)6-0875-0203
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
1パック(500枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部についたワイヤーで袋の口を閉じる事ができるクラフトの角底袋です。内面の全体にフィルムを貼っています。前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。無地なので、シールやタッグなどお好きなパーツを自由に組み合わせてお使いいただけます。#セットアップギフト
材質 タイプ上部ワイヤー付 内面にはPPフィルムを貼っています。 厚さ(g/m2)80
1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.6S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×160 TKG品番9-0996-0304 TKG品番(2017)6-0875-0204
1パック(100枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
材質PP30μ+筋入未晒クラフト紙40g
1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC24~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数10 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタル 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC12~60 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az ポート数16 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷